ナチュラル・ダスター(1ロール入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード85236683 品番W-1000ND
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プラスチックを一切使用していない、環境に配慮した「植物由来」のダスタークロスです。
破れにくく、丈夫で、両面使用可能。ミシン目が33cm刻みで入っているので、お好きな長さにカットして使用できます。
環境省「プラスチックスマート」登録製品になります。

商品タイプ取替シート タイプドライシート シートサイズ(cm)横幅33×奥行19.5 ミシン目33cm毎 材質レーヨン80%、綿20% 1ロール(枚)324 用途使い捨て床用除塵クロス エコマーク認定認定 エコマーク認定番号23 105 003
注意
※本製品はダスタークロスのみになります。
※ご使用には「ハンドル柄」及び「ホルダー」が必要となります。
※ハンドル柄はセイワ製「ニューグラスファイバーハンドル」、ホルダーはセイワ製「スプラッシュ・クリーンクロスホルダー」をお薦め致します。
※本製品は使い捨てタイプとなります。・本製品はロールタイプになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする