セイワ
セイワの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
セイワの スプレーボトル
マイクロスプレー・遮光タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85236708
品番
SMS-0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
紫外線から薬液を守る「遮光率99%」のボトルを採用したスプレーです。先端ノズルを回して、霧状噴射、ストレート噴射の調節ができます。
容量(mL)
350
材質
PP樹脂、PE樹脂
質量(g)
75
寸法(Φ×高さH)(cm)
7.1×23.5
用途
ハンディタイプスプレー
危険物の類別
非危険物
注意
※溶剤系の液体は使用しないでください。
※遮光ボトルに希釈メモリは付いていません。