柔らか超高耐久ライトニングケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85237426 品番SLC-YS10/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

やわらかいのに高耐久なLightningケーブル
360°屈曲に強い「エ」の字型ブーツ
取り回しやすいやわらかケーブル
OSをアップデートしても安心のMFi認証品
持ち運びに便利な結束バンド付き
充電・通信両対応

長さ(m)1 ホワイト ケーブル種類やわらか 取得規格MFi認証 適合用途データ転送用/充電用 適合機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ ケーブル径(Φmm)約3.5 コネクタ形状Lightningコネクタ - USB-Aコネクタ 保証期間お買上げ日より1年間※保証には購入証明が必要になります(レシート、領収書など)
注意
※ケーブルをはずす時はコネクタをしっかり持ってはずしてください。
※本製品の使用によって生じた端末の故障・不具合などについては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。それ以上の対応はご容赦頂きますようお願い致します。
※製品保証は日本国内のみ有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする