曜日別特売
JWE-400TUB 食器洗浄機 ホシザキ 85238905

食器洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード85238905品番JWE-400TUB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,220,000

高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。

用途
厨房の食器洗浄を行います。
電源(単相/V)100容量(kVA)1.27(12.7A)消費電力(W)(50/60Hz)505/505(最大1220/1220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 (アジャスタ付:800~820)質量(kg)62ラック寸法(mm)500×500洗浄時間90秒(大皿16枚)
注意
※乾燥機能は付いていません
洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする