20W 1A1C USB Type-A/C PD急速充電器 2ポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85239289 品番D0061OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトかつ無駄を省いた直線的でシンプルなデザインのキューブ型20W PD充電器。
Type-CポートとType-Aのポート搭載により、各iPhone端末や各種Androidスマートフォンだけではなく、各種タブレット端末、ワイヤレスイヤホン、ゲーム機、電子辞書など、様々なデジタル機器の充電に対応します。また、2ポート搭載のため、お手持ちのスマートフォンなどのモバイル端末を、2台同時に充電することが可能です。
ホワイト、ブラック、ネイビーブルー、オリーブグリーン、チャコールグレーの5色のラインナップ。どの様なシーンやインテリアにも馴染みやすい、光沢のないシックなカラーの充電器です。好きな色を選べる喜び。毎日使うモノだから、自分好みのカラーで自分らしさをさりげなく表現していただけます。また、スマートフォンやタブレット端末など、充電器と一緒に使用するモノとのカラーコーディネートもお楽しみください。

オリーブグリーン ポート数2 寸法(mm)約30.8×30.8×36.8 質量(g)約40 出力端子USB Type-A/USB Type-C 入力AC100-240V 30-50VA 0.6A(max) 50/60Hz 出力(W)最大20 対応機種各種iPhone端末、各種Android端末、タブレット端末、モバイルバッテリー、その他のデジタル機器など。
注意
※充電器の比較データは、自社テストの測定結果に基づく数値です。
※充電時間は環境要因によって実際の所要時間と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする