曜日別特売
HB-5331 カフェマグ スマートスリムマグ120 パール金属 85240068

HB-5331 カフェマグ スマートスリムマグ120 パール金属 85240068
HB-5331 カフェマグ スマートスリムマグ120 パール金属 85240068

カフェマグ スマートスリムマグ120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
スモーキーブルー
内容量1本注文コード85240068品番HB-5331
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ちょっとが欲しいに最適。手軽にジャストサイズ。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムスモーキーブルー容量(mL)120質量(g)124外径×高さH(Φmm×mm)45×150耐熱温度(℃)ふた:100、パッキン:180耐冷温度(℃)ふた:-20 パッキン:-20保温効力(℃)42以上(6時間)保冷効力(℃)15以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする