パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ブロックスタイル PCアクアボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85240348
品番
HB-4856
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
常温飲料の持ち運びに。粉末のスポーツドリンク作りに便利な目盛り付。
材質
本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
色
ウッド調×クリア
容量(mL)
1000
質量(g)
171
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×75×265
耐熱温度(℃)
本体:80、キャップ:80、パッキン:140
耐冷温度(℃)
本体:-20、キャップ:-20、パッキン:-20