パール金属
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷た倶楽部 取り出しやすいアイストレー(蓋付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85240619
品番
D-6651
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
底面が柔らかい素材で底面が押せる。氷の取り出しがラクラク。スタンダードなブロックタイプの蓋付アイストレー。
幅(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×265×40
質量(g)
98
材質
トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
トレー上部:100、トレー下部:50、ふた:50
耐冷温度(℃)
トレー上部:-20、トレー下部:-20、ふた:-20