パール金属
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
スキット 冷蔵室トレー浅型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85240673
品番
HB-5564
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
冷蔵室をすっきり収納。引き出しやすい取っ手付。
幅(mm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×325×55
質量(g)
193
材質
原料樹脂/ポリスチレン
耐荷重(kg)
2
サイズ
スリム