パール金属
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
スキット 冷蔵室トレー350mL缶用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85240698
品番
HB-5566
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
冷蔵室をすっきり収納。取り出しやすい傾斜・切込み付。
幅(mm)
135
容量(L)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×350×90
質量(g)
378
材質
原料樹脂/ポリスチレン
耐荷重(kg)
2