伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン ディスポ手袋
内エンボス手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85240944
品番
LDT-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
内側にエンボス加工を施した着脱しやすいポリエチレングローブ(使い捨て手袋)。左右兼用となります。
色
クリア
サイズ
S
入数(枚)
100
エンボス加工
内エンボス
材質
ポリエチレン
全長(mm)
280
厚さ(mm)
0.028
寸法(mm)
拳回り:255
中指長(cm)
7.5
規格
食品衛生法適合
用途
食品加工業、機械工業、実験用、清掃、一般軽作業等
注意
※アレルギー症状が現れた際は、ご使用を中止してください。※寸法には誤差がございます。