伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 防護服・保護服・特殊服
伊藤忠リーテイルリンクの 足カバー/脚絆
伊藤忠リーテイルリンクの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
不織布シューカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
85241014
品番
XSB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
不織布の使いきりシューズカバーです。※滑り止め加工はついておりません。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン不織布
縦(mm)
400
幅(mm)
160
用途
工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止に。