曜日別特売
IRLM-010 3層フェイスマスク 個包装 伊藤忠リーテイルリンク 85241048

 

IRLM-010 3層フェイスマスク 個包装 伊藤忠リーテイルリンク 85241048
IRLM-010 3層フェイスマスク 個包装 伊藤忠リーテイルリンク 85241048
IRLM-010 3層フェイスマスク 個包装 伊藤忠リーテイルリンク 85241048

3層フェイスマスク 個包装

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード85241048品番IRLM-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。

用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズレギュラー寸法(縦×横)(mm)95×175ひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)50材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタンタイプ平ゴム対象ウイルス、PM2.5、花粉アズワン品番64-9697-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする