TR-FLL001 フレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付き トライメイト 85241109 TR-FLL001 フレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付き トライメイト 85241109 TR-FLL001 フレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付き トライメイト 85241109

フレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85241109 品番TR-FLL001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。
狭い場所の点検や作業にお薦めです。
底面に強力マグネット付き。

ブラック 電池アルカリ単3電池3本(別売) 直径×長さ(mm)32×405 アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5 点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯 用途作業、点検用として

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85241109
2024-01-22
用途:
機械メンテ
山之上精器 様 (製造業)

フレキシブルで良いが、なぜ点滅モードが2パターン、、、ワークライトなら要らない機能!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする