USB typeC to A 変換アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85241294 品番TR-UCA001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。

シルバー 質量(g)10 規格USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス) 速度USB 3.0/2.0/1.1 定格5W 用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85241294
2022-08-29
用途:
type-Cポートのみの端末利用時
卸売・小売業

安かったので10個ほど購入。
利用は出来るが、差込口が固い。
Type-C、Type-Aの口の両方とも。
一度差すと、壊れそうで抜くのが怖くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする