トライメイト
トライメイトの 結束バンド/結束工具/固定具
トライメイトの ケーブルタイ/結束バンド
トライメイトの 結束テープ
ケーブル結束用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85241328
品番
TR-CO5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
長さ(m)
5
色
黒
幅(cm)
1.2
厚さ(mm)
0.5
タイプ
マジックテープ
用途
ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として
注意
※任意の長さにカットしてご利用ください。