日立
日立の 生活家電
日立の 衣類スチーマー
衣類スチーマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85242633
品番
CSI-ST1(P)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」
当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」
電源(V)
AC1000(50/60Hz共用)
消費電力(W)
950
水タンク容量(mL)
約70
立ち上がり時間(s)
約30(高温設定時)
温度調節
高(約170℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ)
本体質量(g)
約660
電源コード(m)
約2.5
付属品
ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ
仕様
【温度過昇防止装置】温度過昇防止器
コード
あり