タイプ屋内壁掛形
消費電力(W)【予備暖房】強1220/1225・弱1215/1215、【入浴暖房】強1215/1215・弱615/615、【乾燥】強1245/1250・弱1230/1230、【節電乾燥】強43/49→1245/1250・弱32/31→1230/1230、【風乾燥】強43/49・弱32/31、【涼風】強43/49・弱32/31、【24時間換気】19/18、【換気】強24/26・弱19/18
送風風量(m3/h)【予備暖房】強180/180・弱110/110、【入浴暖房】強110/110・弱110/110、【乾燥】強180/180・弱110/110、【節電乾燥】強180/180・弱110/110、【風乾燥】強180/180・弱110/110、【涼風】強180/180・弱110/110
換気風量(m3/h)(50/60Hz)【乾燥】強140/140・弱80/75、【節電乾燥】強140/140・弱80/75、【風乾燥】強140/140・弱80/75、【涼風】強140/140・弱80/75、【24時間換気】80/75、【換気】強140/140・弱80/75
騒音値(dB)【予備暖房】強45/45・弱31/31、【入浴暖房】強31/31・弱31/31、【乾燥】強46/46・弱33/32、【節電乾燥】強46/46・弱33/32、【風乾燥】強46/46・弱33/32、【涼風】強46/46・弱33/32、【24時間換気】31/30、【換気】強40/40・弱31/30
適合床面積〜1.5坪(目安/システムバス)、〜1.0坪(目安/従来工法)
開口寸法(mm)取付可能:100〜250(丸穴)/100×100〜250×480(角穴)
質量(kg)約7.0
ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)
切タイマー10分〜12時間(但し24時間換気は24時間連続)
電源(V)単相交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:536×245×306、メインリモコン:50×21×176、サブリモコン:45×14×90
方式防水型リモコン(1方向送信)
表示メインリモコン:液晶表示
使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)