浴室乾燥暖房機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ屋内天井取付形 質量(kg)約6.6 注文コード85242728 品番HBK-1250ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はタイプ・質量など4種類から選べます 他の種類を見る
タイプ屋内天井取付形 消費電力(W)【予備暖房】強1225/1225・弱1215/1215、【入浴暖房】強1215/1215・弱615/615、【乾燥】強1250/1255・弱1230/1230、【節電乾燥】強50/56→1250/1255・弱31/32→1230/1230、【風乾燥】強50/56・弱31/32、【涼風】強50/56・弱31/32、【24時間換気】17/17、【換気】強38/40・弱30/30 送風風量(m3/h)【予備暖房】強170/190・弱120/110、【入浴暖房】強120/110・弱120/110、【乾燥】強170/190・弱120/110、【節電乾燥】強170/190・弱120/110、【風乾燥】強170/190・弱120/110、【涼風】強170/190・弱120/110 換気風量(m3/h)(50/60Hz)【乾燥】強180/200・弱100/100、【節電乾燥】強180/200・弱100/100、【風乾燥】強180/200・弱100/100、【涼風】強180/200・弱100/100、【24時間換気】100/100、【換気】強180/200・弱100/100 騒音値(dB)【予備暖房】強44/47・弱33/32、【入浴暖房】強33/32・弱33/32、【乾燥】強44/47・弱36/35、【節電乾燥】強44/47・弱36/35、【風乾燥】強44/47・弱36/35、【涼風】強44/47・弱36/35、【24時間換気】30/30、【換気】強38/40・弱30/30 適合床面積〜1.5坪(目安/システムバス) 開口寸法(mm)取付可能:280×400〜300×425(天井高さ170以上)(角穴) 質量(kg)約6.6 ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気) 切タイマー10分〜12時間(但し24時間換気は24時間連続) 電源(V)単相交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:505×363×228、メインリモコン:50×21×176、サブリモコン:45×14×90 方式防水型リモコン(1方向送信) 表示メインリモコン:液晶表示 使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする