浴室暖房専用機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85242755 品番HBD-500S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
タイプ屋内壁掛形 消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15 騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33 適合床面積〜1.5坪(目安/システムバス)、〜1.0(目安/在来工法) 待機電力(W)0.5 本体質量(kg)約3.7 ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 切タイマー(1・2・3時間)、人感オート 電源(V)単相交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く) 質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー) 方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信) 使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032) コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする