往復式シェーバー

(2件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85242789 品番RMH-F470B(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃
ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド
独立フロート
泡剃り対応
スイッチロック

レッド 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166 本体質量(g)約196 駆動方式往復高速駆動 適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1 機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド 洗浄方式本体水洗いOK 表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅) 使用可能日数約15日間(3分/日) 充電時間(時間)約5 使用電池ニッケル水素電池 電圧(V)AC100〜240 付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
外出時、日常毎朝
インテリアコンストラクション  様

音が静かで切れ味も良好。使用中ガリガリ音がしない。

2024-01-19
用途:
髭剃り
HIKARIメンテナンス 様

4枚齒なのに全然それない、やっぱりブラウンには敵わない。
形だけはかっこいいが、ゴミです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする