DSメタル
DSメタルの 金属素材
DSメタルの アルミ
DSメタルの アルミパイプ
アルミ丸パイプ アルマイト付
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
7
厚さ(mm)
1
注文コード
85244155
品番
085740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・厚さ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
外径(Φmm)
7
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1
用途
建材や、DIYの部材に。
材質
アルミ
質量(kg)
0.2
色
シルバー
表面処理
アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅配送が対応出来ない商品となります。送り先が個人宅様の場合キャンセルさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません