アルミ丸パイプ アルマイト付

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)9.5 厚さ(mm)1 注文コード85244189 品番085743
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・厚さなど128種類から選べます 他の種類を見る

作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。

外径(Φmm)9.5 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1 用途建材や、DIYの部材に。 材質アルミ 質量(kg)0.28 シルバー 表面処理アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅配送が対応出来ない商品となります。送り先が個人宅様の場合キャンセルさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85244776
2023-10-13
用途:
ゴミ撤去用のフォークの長さを延ばすため
嵐北地区維持管理事務所 様 (建設業・工事業)

強度も十分あり、使いやすい。ただ、寸法が4mと決まっているため、ロスが発生する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする