DSメタル
DSメタルの 金属素材
DSメタルの アルミ
DSメタルの アルミパイプ
アルミ丸パイプ アルマイト付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85244198
品番
085744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1
用途
建材や、DIYの部材に。
材質
アルミ
質量(kg)
0.3
色
シルバー
表面処理
アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅配送が対応出来ない商品となります。送り先が個人宅様の場合キャンセルさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません