DSメタル
DSメタルの 金属素材
DSメタルの アルミ
DSメタルの アルミパイプ
アルミ丸パイプ アルマイト付
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
1.5
注文コード
85244243
品番
085749
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・厚さ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
外径(Φmm)
12
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.5
用途
建材や、DIYの部材に。
材質
アルミ
質量(kg)
0.5
色
シルバー
表面処理
アルマイト
注意
※個人宅配送が対応出来ない商品となります。送り先が個人宅様の場合キャンセルさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません