マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)(※参考値)19.6 寸法D(mm)12 注文コード85245458 品番NMYM12-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は吸着力・寸法Dなど39種類から選べます 他の種類を見る

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

吸着力(N)(※参考値)19.6 材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5 ねじの呼びM3 寸法D(mm)12 寸法L(mm)20 寸法L1(mm)15 寸法T(mm)5 六角穴径(mm)S:1.5
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
DIY
建設業・工事業

吸着力(N)が弱すぎた。知見がなかったので、これを含めて、試しに2〜3種類購入したが、
目的が達成できたのは、20-7の2個使い、もしくは、25-8だった。

対象商品:
44666118
2024-07-19
用途:
小型のコントローラーをリモコンのように手持ちで操作して盤壁に固定する
株式会社伸興 様

思っていた以上の磁力にて問題なく固定が出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする