寸法(mm)23×90×15
質量(g)24.5
センサー半導体ガスセンサー
材質ABS樹脂
電源充電式
入力電圧(V)USB 5/1A (typeC)
付属品USB typeC-typeA変換ケーブル
寿命【センサー】約1100回
メモリー数50回分
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0〜45(結露無きこと)
保管温度範囲(℃)-20〜50(結露無きこと)
表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L〜0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)
測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3
検知時間(秒)20
使用可能回数最大300(満充電)