PSM8-50 ロックピン スナップピン付 ラクテム 85245756 PSM8-50 ロックピン スナップピン付 ラクテム 85245756 PSM8-50 ロックピン スナップピン付 ラクテム 85245756 PSM8-50 ロックピン スナップピン付 ラクテム 85245756 PSM8-50 ロックピン スナップピン付 ラクテム 85245756 PSM8-50 ロックピン スナップピン付 ラクテム 85245756

ロックピン スナップピン付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85245756 品番 PSM8-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。
ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。
スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。
不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。

材質(ピン)S45C 表面処理(ピン)ニッケルメッキ 材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ 表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ 材質(リング)SWRH62A 材質(フック)SWRM6 表面処理(フック)ニッケルメッキ 寸法D(mm)8 寸法L(mm)50 寸法L2(mm)58 寸法L3(mm)22 寸法D1(mm)10.5 耐熱温度(℃)150
注意
※スナップピン側へ大きな負荷がかかる場合、変形してスナップピンが抜けなくなるおそれがあります。
※ピンの先端穴と持手のリング穴の向きは寸法図と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする