曜日別特売
FSM-15 ヒュームスモーカー 赤松電機製作所 85245887

 

FSM-15 ヒュームスモーカー 赤松電機製作所 85245887
FSM-15 ヒュームスモーカー 赤松電機製作所 85245887
FSM-15 ヒュームスモーカー 赤松電機製作所 85245887
FSM-15 ヒュームスモーカー 赤松電機製作所 85245887

ヒュームスモーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード85245887品番FSM-15
参考基準価格(税別)¥697,000販売価格(税込)¥757,900
販売価格(税別)
689,000

初めてのヒュームコレクターに最適!
高すぎず、低すぎず。
作業しやすい高さ設計。
縦長なので狭めの通路にも置きやすい!
ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。
バンドで固定しないことで360度回転を可能に!
縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化!
ちょっとした異常をすぐに発見!

最大風量(m3/min)10電源(V)単相100(50/60Hz)騒音値(dB)70吸入口径(Φmm)124付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き消費電力(W)200最大静圧(Pa)1100質量(kg)72本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)80以下安全装置異常温度検知(サーモスタット)防火性能アルミデミスター積層体仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)
注意
※感電防止のため必ずアースを接続してください。
※本機は、溶接ヒュームの吸引を目的としてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【小型】ヒュームスモーカー【ヒュームコレクター】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする