シーネット
シーネットの 暖房用品
シーネットの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
電気ストーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85246079
品番
CDEM106WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
使える場所が広がるスリム設計
収納に便利なコード収納フック付
色
ホワイト
消費電力(W)
800
温度調節
2段階
ヒーター
石英管
質量(kg)
1.4
安全装置
ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×140×400
電気代の目安
21.6円(1kW/h27円で算出)
用途
電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
注意
※使用中や使用後は高温部に触れないで下さい。