電気敷毛布

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85246133 品番VWS402H-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家計にやさしい省エネタイプ。
ちょっと小さめサイズであたたかさはそのままに!

消費電力(W)40 材質たて糸:ポリエステル100%、よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% 電気代の目安約0.61円/時間 温度調節スライド式3段階 寸法(縦×横)(cm)約130×80 質量(kg)0.7 用途就寝時の敷毛布として 仕様省エネ、本体丸洗い、ダニ退治、頭寒足熱配線
注意
※低温火傷にご注意ください。
※お洗濯の際はコントローラーを外し、本体を洗濯ネットに入れてください。
※ドラム式洗濯機は故障の原因となりますので、使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85246133
2023-03-07
用途:
トマト、カボチャの芽出し、育苗に。。。
その他業種

似た商品ホットマット、毛布、カーペットタイプとも安全タイマーでOFFになる。
これは連続保温で育苗に最も適していた。

1人が参考にしています
対象商品:
85246133
2023-05-23
用途:
自分用
TOYAMA企画 様 (飲食業)

良かったです。ありがとうございます。又買います。よろしく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする