KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の デプスゲージ
細穴用デプスゲージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
校正証明書
-
器差(mm)
±0.03
注文コード
85246334
品番
E-TH20BL
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・器差・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
デプスバーが細く深い穴に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
校正証明書
-
質量(g)
280
電源
SR44 1個
寸法A(mm)
290
寸法D(mm)
Φ1.5
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
16
最小表示(mm)
0.01
測定長(mm)
200
最大許容誤差(μm)
E
MPE
:±30
特性
●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
注意
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。