ロングジョウロバノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 校正証明書- 注文コード85246553 品番E-ROBA15BL
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64 校正証明書- 質量(g)180 寸法H(mm)9 電源SR44 1個 寸法A(mm)247 寸法F(mm)16 寸法D(mm)17 寸法E(mm)6.5 寸法B(mm)34 寸法C(mm)64 最小表示(mm)0.01 寸法G(mm)48 寸法K(mm)3.8×1.4(厚) 測定長(mm)150 許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付き ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする