ロングジョウノギス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最大測定長(mm)200 測定範囲(mm)0-200 校正証明書- 注文コード85246623 品番E-LSM20BL
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は最大測定長・測定範囲・校正証明書など8種類から選べます 他の種類を見る

パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。

測定範囲(mm)0-200 最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110 校正証明書- 質量(g)250 電源SR44 1個 寸法A(mm)290 寸法F(mm)6 寸法D(mm)20 寸法E(mm)16 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 最大測定長(mm)200 最小表示(mm)0.01 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85246657
2023-12-25
用途:
車輪寸法測定時
製造業

標準ノギスでは測定しにくいところを、簡単に測定できるので、愛用させていただいてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする