デビカ
デビカの 玩具/おもちゃ
デビカの アウトドアトイ
ハイパワーバブルガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85246849
品番
113334
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
パワフル噴射!電池がいらないバブルガン(STマーク)玩具安全基準合格品
適合年齢(歳)
3才以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バブルガン)110×40×110
質量(g)
(バブルガン)48
材質
(シャボン玉液)水・界面活性剤/(バブルガン)本体:PS・トリガー:PP・回転パーツ:PS・ギア:PVC・バネ:スチール・ノズル:PP/(カップ)PS/(容器・キャップ)PE
用途
シャボン玉