デビカ
デビカの 玩具/おもちゃ
デビカの アウトドアトイ
ハイパワーシャボン玉液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
85246885
品番
113419
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
日本で開発された、一度にたくさんつくれるシャボン玉液!たっぷり遊べる400mL入り。外遊びに最適です。
適合年齢(歳)
3才以上
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×190
質量(g)
約435(包装資材含む)
容量(mL)
400
材質
(シャボン玉液)水・界面活性剤/(容器)PE/(キャップ)PP・PE
用途
シャボン玉