デビカ
デビカの 図工/美術/画材/書道
デビカの 彫塑/粘土
油ねんど
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
85246919
品番
093186
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
手触りのいい定番レギュラータイプの油ねんど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×23×85
質量(g)
500
材質
カオリン・炭酸カルシウム・脂肪酸ナトリウム塩・鉱油・顔料
適合年齢(歳)
6才〜
用途
粘土