デビカ
デビカの 直尺・曲尺・角度
デビカの 直尺・曲尺・定規
デビカの 直尺
竹尺
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30cm)
注文コード
85246973
品番
043201
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
目もりの正確な竹製定規
材質
竹
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×5×300
質量(g)
17
用途
定規
測定範囲(mm)
300