デビカ
デビカの 避難用品
デビカの 保護具
防災ずきんMT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85247016
品番
143531
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
普段は座布団として使用可能。生地・中綿は燃えにくい素材を使用。マスク等を収納できる内ポケット付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×60×430
質量(g)
335
色
ピンク
材質
(表地・裏地・中綿)ポリエステル100%
用途
防災ずきん