デビカ
デビカの 避難用品
デビカの 保護具
防災ずきんMT用袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
85247068
品番
143536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
防災ずきんMTの収納や汚れ防止に!
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×320
質量(g)
60
色
イエロー
材質
ポリエステル65%+綿35%
用途
防災ずきん袋