デビカ
デビカの 避難用品
デビカの 保護具
防災ずきんMT用袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85247077
品番
143537
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥911
販売価格(税別)
¥
828
バスケットに入れる
防災ずきんMTの収納や汚れ防止に!
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×320
質量(g)
60
色
パープル
材質
ポリエステル65%+綿35%
用途
防災ずきん袋