束ノート スマートレビュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(40枚×3冊) 注文コード85247156 品番N908AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

迷わず記入できる5つの機能スペース設計。リングノートなので、狭い机でも省スペースに使える。学習項目が把握できるインデックスページ付き。カバンの中で痛まない角丸加工。教科ごとに色別で使えるパックノート

サイズB5 色(表紙)ライトピンク・ブルー・ミント 罫幅(mm)7 行数29 罫線A罫 枚数40 寸法(縦×横×高さ)(mm)(1冊)257×187×5/B5 寸法(縦×横)(mm)本文:257×182 質量(g)(1冊)170 用紙筆記用紙70g/m2 材質(表紙)カード紙 製本ツインワイヤ 用途ノート 復習罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする