マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
束ノート スマートレビュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(40枚×3冊)
注文コード
85247165
品番
N909AP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
迷わず記入できる5つの機能スペース設計。リングノートなので、狭い机でも省スペースに使える。学習項目が把握できるインデックスページ付き。カバンの中で痛まない角丸加工。教科ごとに色別で使えるパックノート
サイズ
B5
色(表紙)
ライトブルー・ピンク・ライトパープル
罫幅(mm)
6
行数
34
罫線
B罫
枚数
40
寸法(縦×横×高さ)(mm)
(1冊)257×187×5/B5
寸法(縦×横)(mm)
本文:257×182
質量(g)
(1冊)170
用紙
筆記用紙70g/m
2
材質
(表紙)カード紙
製本
ツインワイヤ
用途
ノート
罫
復習罫