パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆インク/関連品
万年筆用 コンバーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85247296
品番
CON-70N
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
コンバーターは、インキ瓶から万年筆にインキを吸入するためのインキ吸入器です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×80
質量(g)
4.3
方式
プッシュ式
容量(mL)
インキ吸入量:1.1
用途
コンバーター
繰り返し・詰め替え
対応