ゲルインキボールペン替芯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85247305 品番 LPTRF-10S4-B
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

多色ジュースアップ3・4専用の替え芯

ボール径(Φmm)0.4(超極細) インク色ブラック 適合本体シリーズ名ジュースアップ3・ジュースアップ4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.07×3.07×93.3 質量(g)0.61 幅(mm)筆記:0.2 材質(軸)樹脂 用途多色ジュースアップ用替え芯 入数1本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
現在使用中のペンの交換
サービス業

破損もなく無事とどきました。早速交換いたしました。節約となりました

対象商品:
85247305
2024-09-25
用途:
事務
tRap in 様 (運輸・通信業)

書きやすいので、ずっと使い続けております。
書きやすさは人それぞれだと思ってますが、私にはこれが1番だと思います。

対象商品:
85247305
2023-08-09
用途:
事務作業

とても書きやすく替芯で経済的です。なめらかな書き味が気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする