タイプ1人用鍵シリンダー錠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×435×棚上170/中間1200/棚下190付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)扉寸法(mm)411×1645材質スチール質量(kg)21.6色HOホワイトグレーグリーン購入法適合人数1人用生産国日本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)392×435×棚上170/中間1200/棚下190棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)452×300