能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
90
90
90
20
22
25
28
30
32
35
40
42
48
52
58
63
68
72
80
85
100
105
110
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85248084
品番
RNA5916
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
90
寸法D(mm)
110
寸法C(mm)
40
寸法Fw(mm)
90
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
105
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4500
参考質量(g)
787
基本動定格荷重Cr(N)
117000
基本静定格荷重Cor(N)
257000
組合せ軸受
内輪:IR809040、内輪付き:NA5916
rs(min)
1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方