RNA6907 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS) 85248215

旋削形ニードルベアリング 内輪なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)42
42
16
20
22
25
28
30
32
35
40
48
52
58
63
68
72
80
85
90
100
105
110
内容量1個注文コード85248215品番RNA6907
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
軸径(Φmm)42寸法D(mm)55寸法C(mm)36寸法Fw(mm)42取付関係寸法(最大Da)(Φmm)51許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9500参考質量(g)200基本動定格荷重Cr(N)54800基本静定格荷重Cor(N)100000組合せ軸受内輪:IR354236、内輪付き:NA6907rs(min)0.6
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする