能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
110
110
110
16
20
22
25
28
30
32
35
40
42
48
52
58
63
68
72
80
85
90
100
105
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85248337
品番
RNA6919
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
110
寸法D(mm)
130
寸法C(mm)
63
寸法Fw(mm)
110
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
123.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3600
参考質量(g)
1420
基本動定格荷重Cr(N)
182400
基本静定格荷重Cor(N)
514800
組合せ軸受
内輪:IR9511063、内輪付き:NA6919
rs(min)
1.1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方