能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
120
120
130
145
155
165
175
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85248346
品番
RNA4822
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
120
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
30
寸法Fw(mm)
120
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
135
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3500
参考質量(g)
790
基本動定格荷重Cr(N)
93000
基本静定格荷重Cor(N)
239000
組合せ軸受
内輪:IR11012030、内輪付き:NA4822
rs(min)
1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方